Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHGLCTE05-GG>A

Boîtier à brides

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.GLCTE05-E
INA :GEHGLCTE05-GG>A
Rubix :0269-1436797
Fabricant :0936206080000
EAN :4054372629761
CORPS DE PALIER GEHGLCTE05-GG A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHGLCTE05-GG A INA


Boîtiers GLCTE, boîtiers à brides à deux boulons, fonte, collier de verrouillage excentrique, joints P.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Matièrefonte
Hauteur97 mm
Diamètre extérieur71 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
25,56 € HT
/ unité
30,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h