Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 515

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 515
Rubix :0301-1020820
Fabricant :27341
EAN :7316570354027
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 515 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 515 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Matièrefonte
Hauteur165,5 mm
Largeur74 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Entraxe de fixation217 mm
144,08 € HT
/ unité
172,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours