Références
SKF :P 20 TF
Rubix :0301-1358329
EAN :7316570137460

Détails articles : PALIER P 20 TF SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Paliers complets à semelle constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en tôle d'acier emboutie, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à semelle pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets conformes à diverses normes industrielles et répondant à de nombreux besoins.
Points forts
- Léger
- Rentable
- Combinaisons flexibles de roulements et de boîtiers
- Simple à monter
- Protection contre la corrosion
- Rentable
- Combinaisons flexibles de roulements et de boîtiers
- Simple à monter
- Protection contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matière | acier embouti |
| Hauteur | 50,5 mm |
| Longueur | 98,5 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | paliers à semelle |
| Diamètre des trous de fixation | 9,6 mm |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
| Largeur | 34,3 mm |
| Hauteur d'axe | 25,3 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Revêtement | boîtier zingué |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
| Orifice de relubrification | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,53 € HT
/ unité
76,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours