Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 505

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 505
Rubix :0301-1031215
Fabricant :27336
EAN :7316570895711
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 505 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur52 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 505 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Matièrefonte
Hauteur70 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur38 mm
Hauteur d'axe52 mm
Entraxe de fixation111 mm
22,63 € HT
/ unité
27,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours