Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYWK 504 Y

Boîtier pour roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYWK 504 Y
Rubix :0301-1259980
Fabricant :443840
EAN :7316574923953
CORPS DE PALIER RESINE SYWK 504Y SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Matièrecomposite (polyamide, fsnl 522-619)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE SYWK 504Y SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour recevoir un roulement à billes. Les paliers en matériaux composites sont légers mais robustes et présentent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent à la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement sur une surface d'appui.

Points forts

-Excellente résistance à la corrosion
Tolérance aux hautes et basses températures
Légèreté
Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Matièrecomposite (polyamide, fsnl 522-619)
Hauteur64 mm
Longueur126 mm
Type de roulementroulement à billes à insert radial (série yar)
Type d’unité de roulementboîtier de palier à semelle (composite food line)
Diamètre des trous de fixation10 mm
Forme du boîtierlong
Diamètre extérieur64 mm
Largeur32 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Entraxe de fixation96,5 mm
Revêtementaucun
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Nombre de trous de vis pour éléments de fixation2
Orifice de relubrificationnon
27,18 € HT
/ unité
32,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours