Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 511 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SY 511 M
Rubix :0301-1020804
Fabricant :27301
EAN :7316570551389

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 511 M SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 126 mm |
| Diamètre extérieur | 219 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Entraxe de fixation | 171,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,87 € HT
/ unité
68,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h