Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.SHE04-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.SHE04-N
Rubix :0269-1008087
Fabricant :0096459000000
EAN :4012802835618

Détails articles : FONTE GG.SHE04-N INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,3 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 64 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 46,989 mm |
| Largeur | 50,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,55 € HT
/ unité
34,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h