Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHLCTE03-GG
Boîtier à brides
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GG.LCTE03
INA :GEHLCTE03-GG
Rubix :0269-1487493
Fabricant :0875619640000
EAN :4054372507816

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHLCTE03-GG INA
Unités de logement FLCTEY, unités de logement à brides à deux boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints P, sans possibilité de relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 58,7 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | boîtier à bride (en vrac) |
| Diamètre des trous de fixation | 6,6 mm |
| Diamètre extérieur | 81 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur d'axe | 24,4 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
| Orifice de relubrification | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € HT
/ unité
22,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours