Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYK 505

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYK 505
Rubix :0301-1020825
Fabricant :27363
EAN :7316577711571
CORPS DE PALIER RESINE SYK 505 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur52 mm
Matièrecomposite
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE SYK 505 SKF


Les boîtiers de palier à coussinet (plummer) sont conçus pour accueillir un roulement à insert. Les boîtiers en matériaux composites sont légers mais robustes et offrent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent à la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement sur une surface de support.
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en matériaux composites sont à la fois légers et robustes, et offrent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Points forts

- Excellente résistance à la corrosion
- Tolérant aux hautes et basses températures
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Matièrecomposite
Hauteur71 mm
Longueur134 mm
Largeur32 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Entraxe de fixation105,5 mm
20,38 € HT
/ unité
24,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours