Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 509

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 509
Rubix :0301-1358278
Fabricant :91111
EAN :7316570538953
PALIER SYJ 509 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 509 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Matièrefonte
Hauteur107,5 mm
Largeur52 mm
Hauteur d'axe54 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
36,18 € HT
/ unité
43,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours