Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 505 M

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 505 M
Rubix :0301-1020798
Fabricant :27293
EAN :7316570483833
CORPS DE PALIER FONTE SY 505 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 505 M SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Matièreacier
Hauteur48,9 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur36 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
24,45 € HT
/ unité
29,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h