Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 510 M

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 510 M
Rubix :0301-1020803
Fabricant :27300
EAN :7316571040226
CORPS DE PALIER FONTE SY 510 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Matièrefonte grise
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 510 M SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Matièrefonte grise
Hauteur85,7 mm
Diamètre extérieur203 mm
Largeur54 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
44,27 € HT
/ unité
53,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h