Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 511
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYJ 511
Rubix :0301-1358343
Fabricant :91112
EAN :7316570084764

Détails articles : PALIER SYJ 511 SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 219 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Entraxe de fixation | 171,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 € HT
/ unité
70,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours