Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 504
Boîtier pour roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 504
Rubix :0301-1031209
Fabricant :27324
EAN :7316571005300

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYF 504 SKF
Les paliers à semelle courte sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Ils sont robustes, rigides et économiques, et conviennent pour la plupart des applications. Les paliers comportent des filetages pour boulons de fixation, qui permettent leur boulonnage directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,21 € HT
/ unité
31,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h