Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYK 507

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYK 507
Rubix :0301-1020827
Fabricant :27365
EAN :7316577711816
CORPS DE PALIER RESINE SYK 507 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Matièrecomposite
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE SYK 507 SKF


Les boîtiers de palier à coussinet (plummer) sont conçus pour accueillir un roulement à insert. Les boîtiers en matériaux composites sont légers mais robustes et offrent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent à la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement sur une surface de support.
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en matériaux composites sont à la fois légers et robustes, et offrent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Points forts

- Excellente résistance à la corrosion
- Tolérant aux hautes et basses températures
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Matièrecomposite
Hauteur93,5 mm
Longueur164 mm
Type de roulementroulement à insert
Type d’unité de roulementpiliers
Diamètre des trous de fixation14,5 mm
Largeur45 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Entraxe de fixation126 mm
Revêtementsans
Nombre de trous de vis pour éléments de fixation2
Orifice de relubrificationnon
26,33 € HT
/ unité
31,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours