Butée à rouleaux coniques Timken 31319
Roulement à rouleaux coniques série 313
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :31319
Rubix :0311-1288418
EAN :0053893276229




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 49,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31319 TIMKEN
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 49,5 mm |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,51 € HT
/ unité
876,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours