Butée à rouleaux coniques Timken 55437
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :55437
Rubix :0311-1046375
Fabricant :100040402
EAN :0053893335094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 111,125 mm |
| Largeur | 20,638 mm |
Détails articles : CUVETTE 55437 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
Applications
Pour l'automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 111,125 mm |
| Largeur | 20,638 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Série | 55000 |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 49500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,26 € HT
/ unité
105,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours