Butée à rouleaux coniques Timken M84510
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :M84510
Rubix :0311-1046981
Fabricant :100126072
EAN :0053893419237


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
Détails articles : CUVETTE M 84510 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
Applications
Pour l'automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
| Série | m84500 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 52900 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 48500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,63 € HT
/ unité
52,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h