Butée à rouleaux coniques Timken 32948
Roulement à rouleau conique 32948
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32948
Rubix :0311-1266390
EAN :0053893075136




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 51 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32948 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 203,31 € HT
/ unité
2 643,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours