Butée à rouleaux coniques Timken A4138

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :A4138
Rubix :0311-1046528
Fabricant :100157975
EAN :0053893139982
CUVETTE A 4138 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur32,51 mm
Diamètre extérieur34,989 mm
Largeur8,73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE A 4138 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32,51 mm
Diamètre extérieur34,989 mm
Largeur8,73 mm
Poids0,1 kg
Sériea4000
Charge statique de base, axiale - C0a14835 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca3410 N
31,75 € HT
/ unité
38,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h