Antichute 3M 3400867, Type : Ligne de liaison auto-rétractable | Longueur : 25 m
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Lignes de liaison auto-rétractables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400867
Rubix :0520-6172740
Fabricant :7012608831
EAN :00648250212165

Détails articles : MOUSQUETON 25 M ACIER INOXYDABLE L25.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de sauvetage auto-rétractable protégés contre les influences environnementales ; système de sauvetage disponible pour les situations d’urgence sur certains modèles ; construction durable ; système d’absorption d’énergie fiable pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-rétractable vers les lieux d’intervention ; mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur de chute ; boucle pivotante pour connexion d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux ; conception anti-bourrage : reste verrouillé sur les ancrages de ligne de sauvetage horizontale rigides et non rigides ; indice de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne de liaison auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des composants tels que le ressort du mécanisme d’entraînement et le frein des éléments externes comme la graisse, l’humidité et la saleté. Elle dispose également d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une ligne de sauvetage relâchée sur l’antichute à rappel automatique (SRL) et les équipements environnants. La ligne de liaison auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un classement IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussières, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en version ligne de sauvetage auto-rétractable, ligne de sauvetage de récupération auto-rétractable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de liaison auto-rétractable |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 893,61 € HT
/ unité
5 872,33 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours