Antichute 3M 3400854, Type : Ligne auto-rétractable | Longueur : 9 m
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Lignes auto-rétractables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400854
Rubix :0520-6172732
Fabricant :7100313920
EAN :3660570023402

Détails articles : 9 MGALVANISE - CARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE
Les composants critiques de la ligne de sauvetage auto-rétractable sont scellés contre les influences environnementales ; système de sauvetage pour situations d’urgence disponible sur certains modèles ; construction durable ; système fiable absorbant l’énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-rétractable vers les sites d’intervention ; mousqueton pivotant, autobloquant, avec indicateur de chute ; boucle rotative pour la connexion à l’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de corde et types de matériau ; conception anti-bruit de cliquetis : reste verrouillée sur les ancrages de ligne de sauvetage horizontale rigides et non rigides ; indice de protection contre les infiltrations IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des influences externes telles que la graisse, l’humidité et la saleté des composants tels que le ressort du moteur d’entraînement et le frein. Elle dispose en outre d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une ligne de sauvetage détachée sur la SRL et l’équipement environnant. La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’une classification IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en tant que ligne de sauvetage auto-rétractable, ligne de sauvetage de rappel auto-rétractable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-rétractable |
|---|---|
| Longueur | 9 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 160,14 € HT
/ unité
6 192,17 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours