Antichute 3M 3400656, Type : appareil antichute | Longueur : 53 m

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ appareils antichute à rappel automatique

Voir les informations techniques

Références

3M :3400656
Rubix :0520-6172734
Fabricant :7100313919
EAN :3660570045695
ACIER GALVANISE53 M CARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typeappareil antichute
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACIER GALVANISE53 M CARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE


Composants critiques des appareils antichute à rappel automatique scellés contre les influences environnementales ; système de sauvetage disponible en cas d’urgence pour certains modèles ; construction robuste ; système d’absorption d’énergie fiable pour la protection antichute ; système de verrouillage à réaction rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de l’appareil antichute vers les sites d’intervention ; mousqueton pivotant, à verrouillage automatique, avec indicateur de chute ; boucle rotative pour la connexion au point d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériaux ; conception anti-cliquetis : reste verrouillé sur les points d’ancrage de câble de sauvetage horizontaux rigides et non rigides ; indice de protection contre l’intrusion IP 69K ; indicateur de chute

Points forts

L’appareil antichute 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des influences extérieures telles que la graisse, l’humidité et la saleté des composants comme le mécanisme à ressort et le frein. Il est également doté d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une ligne de sauvetage libérée sur le SRL et les équipements environnants. L’appareil antichute 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un indice IP 69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en tant qu’appareil antichute, appareil de sauvetage antichute et dans une configuration RSQ™.

Informations techniques


Attributs
Typeappareil antichute
Longueur53 m
10 272,68 € HT
/ unité
12 327,22 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours