Antichute Honeywell 1033482, Type : 1033482 Miller Dispositif antichute à rappel automatique série Turbo Lite Edge 2,0 m
1033482 Miller Dispositif antichute à rappel automatique série Turbo Lite Edge 2,0 m
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :1033482
Rubix :0491-6152285
EAN :3660681058447

Détails articles : TURBOLITE EDGE 1,8M SGLE 2 MOUSQ 1/4 TR ALU
Dispositif antichute Turbolite Edge sangle auto-rétractable 1,8 m - 2 Snap
Le TurboLite Edge est un dispositif antichute léger et très résistant, testé pour arêtes grâce à une sangle renforcée, longueur de travail 1,8 m, certifié jusqu'à 140 kg, peut être fixé jusqu’au niveau des pieds, mousqueton Twistlock, facile à fixer au harnais antichute, émerillon intégré pour une plus grande liberté de mouvement, mécanisme à ressort dans le boîtier, inspection simple grâce à un indicateur de chute intégré, longue durée de vie, sans entretien.
Domaines d’application :
Pour toutes les situations de travail, utilisable sans équipement supplémentaire sans restriction en horizontal, utilisation dans les nacelles élévatrices, le bâtiment, les travaux de maintenance, les entreprises de services publics, les travaux sur mâts, l’industrie pétrolière et verrière, utilisation sur les toits
Caractéristiques du produit :
Longueur : 1,8 m
Poids : 1,42 kg
Durée d’utilisation de 10 ans indicateur de chute
Absorbeur d’énergie - facteur de chute 2
Émerillon dans le système
Mousqueton en aluminium Twistlock
Norme : EN 360, DIN 19427:2017
Ce produit est soumis à une obligation de contrôle
Un contrôle régulier selon la DGUV est prescrit
Les équipements et appareils de travail soumis à contrôle doivent être vérifiés à intervalles réguliers par une entreprise certifiée. Le contrôle réussi doit être documenté. Nous contrôlons vos équipements de travail. N’hésitez pas à nous contacter. Sur demande, nous surveillons vos intervalles de contrôle et les coordonnons avec vous. Ainsi, vous êtes toujours du côté de la sécurité.
Instruction et utilisation conforme :
L’instruction est un élément essentiel de tout programme de sécurité. L’employeur est responsable du fait que toutes les personnes travaillant en hauteur soient formées à l’utilisation correcte des EPI antichute conformément à la DGUV 112-198. En cas d’accident, il est également tenu d’assurer un secours rapide (DGUV 112-199).
Nous vous conseillons et vous assistons volontiers également en ce qui concerne l’instruction correspondante
Le TurboLite Edge est un dispositif antichute léger et très résistant, testé pour arêtes grâce à une sangle renforcée, longueur de travail 1,8 m, certifié jusqu'à 140 kg, peut être fixé jusqu’au niveau des pieds, mousqueton Twistlock, facile à fixer au harnais antichute, émerillon intégré pour une plus grande liberté de mouvement, mécanisme à ressort dans le boîtier, inspection simple grâce à un indicateur de chute intégré, longue durée de vie, sans entretien.
Domaines d’application :
Pour toutes les situations de travail, utilisable sans équipement supplémentaire sans restriction en horizontal, utilisation dans les nacelles élévatrices, le bâtiment, les travaux de maintenance, les entreprises de services publics, les travaux sur mâts, l’industrie pétrolière et verrière, utilisation sur les toits
Caractéristiques du produit :
Longueur : 1,8 m
Poids : 1,42 kg
Durée d’utilisation de 10 ans indicateur de chute
Absorbeur d’énergie - facteur de chute 2
Émerillon dans le système
Mousqueton en aluminium Twistlock
Norme : EN 360, DIN 19427:2017
Ce produit est soumis à une obligation de contrôle
Un contrôle régulier selon la DGUV est prescrit
Les équipements et appareils de travail soumis à contrôle doivent être vérifiés à intervalles réguliers par une entreprise certifiée. Le contrôle réussi doit être documenté. Nous contrôlons vos équipements de travail. N’hésitez pas à nous contacter. Sur demande, nous surveillons vos intervalles de contrôle et les coordonnons avec vous. Ainsi, vous êtes toujours du côté de la sécurité.
Instruction et utilisation conforme :
L’instruction est un élément essentiel de tout programme de sécurité. L’employeur est responsable du fait que toutes les personnes travaillant en hauteur soient formées à l’utilisation correcte des EPI antichute conformément à la DGUV 112-198. En cas d’accident, il est également tenu d’assurer un secours rapide (DGUV 112-199).
Nous vous conseillons et vous assistons volontiers également en ce qui concerne l’instruction correspondante
Informations techniques
Attributs
| Type | 1033482 miller dispositif antichute à rappel automatique série turbo lite edge 2,0 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,28 € HT
/ unité
468,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours