Générateur plasma manuel Lincoln Electric K12039-1
Poste PLASMA TOMAHAWK 1538 PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K12039-1
Rubix :0332-7084211
EAN :5907709547483

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 30-100 A |
| Poids | 36 kg |
Documents
Détails articles : GENERATEUR PLASMA TOMAHAWK 1538 CABLE 3M TORCHE 7,5M
Le TOMAHAWK® 1538 de Lincoln Electric est un poste de coupage plasma hautes performances, conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes. Idéal pour une utilisation sur les chantiers et en atelier, cet appareil assure une coupe rapide, précise et efficace sur divers matériaux tels que l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium. Avec son système d'amorçage sans haute fréquence, il garantit un démarrage fiable et sécurisé.
Caractéristiques :
Ce poste plasma est conçu pour offrir une flexibilité et une efficacité maximales. Son amorçage innovant permet une utilisation simplifiée et une durée de vie prolongée des consommables. Il est équipé d'électrodes et de buses haute performance, offrant une vitesse de déplacement élevée et un flux concentré pour limiter la déformation des matériaux. Son système avancé de gestion thermique améliore la dissipation de la chaleur, réduisant ainsi l'usure des composants internes. Sa conception robuste et sa compatibilité avec plusieurs configurations de torche le rendent adaptable à divers besoins industriels, assurant une performance constante même dans des environnements exigeants.
Spécifications :
• Procédés de coupage : Plasma et gougeage
• Torche incluse
• Epaisseur de coupe : 40 mm
• Pression de service : 7,0 bar
• Accessoires inclus :
o Torche de coupage manuelle de 7,5 m
o Câble d'alimentation de 2 m
o Pince et câble de masse
o Kit de connexion air
o Jeu de pièces consommables pour torche
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Caractéristiques :
Ce poste plasma est conçu pour offrir une flexibilité et une efficacité maximales. Son amorçage innovant permet une utilisation simplifiée et une durée de vie prolongée des consommables. Il est équipé d'électrodes et de buses haute performance, offrant une vitesse de déplacement élevée et un flux concentré pour limiter la déformation des matériaux. Son système avancé de gestion thermique améliore la dissipation de la chaleur, réduisant ainsi l'usure des composants internes. Sa conception robuste et sa compatibilité avec plusieurs configurations de torche le rendent adaptable à divers besoins industriels, assurant une performance constante même dans des environnements exigeants.
Spécifications :
• Procédés de coupage : Plasma et gougeage
• Torche incluse
• Epaisseur de coupe : 40 mm
• Pression de service : 7,0 bar
• Accessoires inclus :
o Torche de coupage manuelle de 7,5 m
o Câble d'alimentation de 2 m
o Pince et câble de masse
o Kit de connexion air
o Jeu de pièces consommables pour torche
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Points forts
• Coupe rapide et précise grâce à un amorçage fiable sans HF
• Durée de vie prolongée des consommables
• Polyvalence d'utilisation sur divers matériaux et environnements
• Flexibilité optimale avec différentes configurations de torche
• Sécurité renforcée avec une réduction de la chaleur et des déformations
• Durée de vie prolongée des consommables
• Polyvalence d'utilisation sur divers matériaux et environnements
• Flexibilité optimale avec différentes configurations de torche
• Sécurité renforcée avec une réduction de la chaleur et des déformations
Applications
• Fabrication générale
• Maintenance & réparation
• Fabrication de structures
• Travaux de construction et de démolition
• Maintenance & réparation
• Fabrication de structures
• Travaux de construction et de démolition
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 30-100 A |
| Poids | 36 kg |
| Capacité de coupe | 40 mm |
| Type | plasma cutter |
| Hauteur | 455 mm |
| Longueur | 618 mm |
| Largeur | 301 mm |
| Tension à vide | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4 401,75 €
2 999,00 € HT
/ unité
3 598,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h