Générateur plasma manuel GYS 068193
Poste PLASMA NEOCUT 125 PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GYS :068193
Rubix :6499-3026005
Fabricant :068193




Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 125 a 130/150v |
|---|---|
| Intensité maxi | 125 A |
| Poids | 36 kg |
Documents
Détails articles : PLASMA NEOCUT 125 M2 AV. TORCHE MT-70 + COFFRET CONSO + CHARIOT
Forte capacité pour le coupage manuel ou mécanisé, les NEOCUT sont la solution idéale en milieu industriel. Son facteur de marche de 100% jusqu’à 125 A permet de couper des pièces de 57 mm d’épaisseur. Équipés d’une gestion automatique de la pression d’air, ils offrent une qualité de coupe optimale tout au long de la durée de vie des consommables.
Points forts
■ Gestion automatique de la pression et du débit d’air en fonction du courant réglé.
■ 6 modes de travail : coupe, coupe avec gâchette verrouillée, gougeage, gougeage avec gâchette verrouillée, coupe de tôles ajourées et marquage.
■ Mode Marquage, idéal pour le traçage et l’identification des pièces.
■ Amorçage de l’arc sans HF pour éviter toutes perturbations électromagnétiques.
■ Précablés pour une utilisation sur table automatique de découpe (kit CNC analogique/numérique en option).
■ Compteur pour suivre l’usure des consommables (tuyère et électrode).
■ Mise à jour logicielle par câble USB simplifiée sans aucun outil ni démontage.
■ Écran OLED et interface multilingue : facile à utiliser, tous les réglages pouvant être effectués à partir d’un seul et même bouton.
■ 6 modes de travail : coupe, coupe avec gâchette verrouillée, gougeage, gougeage avec gâchette verrouillée, coupe de tôles ajourées et marquage.
■ Mode Marquage, idéal pour le traçage et l’identification des pièces.
■ Amorçage de l’arc sans HF pour éviter toutes perturbations électromagnétiques.
■ Précablés pour une utilisation sur table automatique de découpe (kit CNC analogique/numérique en option).
■ Compteur pour suivre l’usure des consommables (tuyère et électrode).
■ Mise à jour logicielle par câble USB simplifiée sans aucun outil ni démontage.
■ Écran OLED et interface multilingue : facile à utiliser, tous les réglages pouvant être effectués à partir d’un seul et même bouton.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 125 a 130/150v |
|---|---|
| Intensité maxi | 125 A |
| Poids | 36 kg |
| Type | triphasé |
| Hauteur | 61 mm |
| Longueur | 69 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 755,86 € HT
/ 3 unités
21 307,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours