Générateur plasma manuel Lincoln Electric K14391-1
Poste PLASMA TOMAHAWK 45K PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14391-1
Rubix :0160-3023671
EAN :5907709581784

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 45 A |
| Poids | 11,1 kg |
Documents
Détails articles : PLASMA TOMAHAWK 45K COMPLET
Le TOMAHAWK® 45 de Lincoln Electric est un générateur de découpe plasma performant, conçu pour offrir une coupe rapide, précise et efficace sur divers matériaux métalliques. Avec une intensité nominale de 45A @45% (230Vac) et 22A @60% (120Vac), il est idéal pour les professionnels de la maintenance, de la réparation et de la fabrication. Compact et léger, il est facilement transportable et utilisable sur site sans besoin d'air comprimé externe.
Caractéristiques :
Ce poste plasma se distingue par son écran TFT de 2,8 pouces, facilitant la navigation et le réglage des paramètres. Son réglage en continu de la puissance de sortie permet d'ajuster précisément l'épaisseur à couper. Il propose une coupe au contact avec un amorçage fiable sans haute fréquence, garantissant une grande sécurité d'utilisation. Le système de réamorçage rapide de l'arc permet une coupe efficace, y compris à travers les interstices et le métal déployé. Le réglage de la pression d'air en face avant facilite le contrôle du débit d'air sans déclencher l'arc plasma. Il offre également des modes Gougeage et Grille, avec un temps de réamorçage ajustable. Le système Parts-in-Place assure une installation correcte des consommables et de la torche, améliorant la sécurité. Enfin, sa compatibilité avec un groupe autonome permet de l'utiliser dans des zones reculées sans accès direct au réseau électrique.
Spécifications :
• Dimensions (H x D x P) : 385 mm x 215 mm x 480 mm
• Poids net : 18 kg
• Plage de courant de coupage : 15 - 45A (230Vac) / 15 - 22A (120Vac)
• Pression de gaz requise : 5,0 bar - 6,0 bar, 200±10% l/min
• Découpe nominale acier non allié max. : 16 mm @ 0,51 m/min
• Découpe maximale acier non allié : 20 mm @ 0,30 m/min
• Découpe de séparation acier non allié max. : 25 mm @ 0,13 m/min
• Refroidissement torche : air
• Procédés de coupage : coupage plasma, gougeage
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Caractéristiques :
Ce poste plasma se distingue par son écran TFT de 2,8 pouces, facilitant la navigation et le réglage des paramètres. Son réglage en continu de la puissance de sortie permet d'ajuster précisément l'épaisseur à couper. Il propose une coupe au contact avec un amorçage fiable sans haute fréquence, garantissant une grande sécurité d'utilisation. Le système de réamorçage rapide de l'arc permet une coupe efficace, y compris à travers les interstices et le métal déployé. Le réglage de la pression d'air en face avant facilite le contrôle du débit d'air sans déclencher l'arc plasma. Il offre également des modes Gougeage et Grille, avec un temps de réamorçage ajustable. Le système Parts-in-Place assure une installation correcte des consommables et de la torche, améliorant la sécurité. Enfin, sa compatibilité avec un groupe autonome permet de l'utiliser dans des zones reculées sans accès direct au réseau électrique.
Spécifications :
• Dimensions (H x D x P) : 385 mm x 215 mm x 480 mm
• Poids net : 18 kg
• Plage de courant de coupage : 15 - 45A (230Vac) / 15 - 22A (120Vac)
• Pression de gaz requise : 5,0 bar - 6,0 bar, 200±10% l/min
• Découpe nominale acier non allié max. : 16 mm @ 0,51 m/min
• Découpe maximale acier non allié : 20 mm @ 0,30 m/min
• Découpe de séparation acier non allié max. : 25 mm @ 0,13 m/min
• Refroidissement torche : air
• Procédés de coupage : coupage plasma, gougeage
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Points forts
• Mobilité accrue : transport facile grâce à son poids réduit et sa sangle de transport
• Coupe efficace et précise : amorçage sans haute fréquence et réglage de puissance adaptable
• Sécurité optimisée : système Parts-in-Place garantissant une installation correcte des consommables
• Durée de vie prolongée : refroidissement amélioré des pièces d'usure
• Polyvalence : modes de coupage et gougeage pour s'adapter à divers types de travaux
• Coupe efficace et précise : amorçage sans haute fréquence et réglage de puissance adaptable
• Sécurité optimisée : système Parts-in-Place garantissant une installation correcte des consommables
• Durée de vie prolongée : refroidissement amélioré des pièces d'usure
• Polyvalence : modes de coupage et gougeage pour s'adapter à divers types de travaux
Applications
• Construction et maintenance : idéal pour les chantiers et les installations de ventilation
• Industrie et réparation : parfait pour la maintenance et la fabrication de structures
• Travaux de démolition : coupe rapide de divers matériaux, même en conditions difficiles
• Matériel de location : solution adaptable et performante pour les professionnels du secteur
• Industrie et réparation : parfait pour la maintenance et la fabrication de structures
• Travaux de démolition : coupe rapide de divers matériaux, même en conditions difficiles
• Matériel de location : solution adaptable et performante pour les professionnels du secteur
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 45 A |
| Poids | 11,1 kg |
| Capacité de coupe | 20 mm |
| Type | plasma cutter |
| Hauteur | 385 mm |
| Longueur | 480 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Tension à vide | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 252,32 € HT
/ unité
1 502,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h