Générateur plasma manuel Lincoln Electric K14452-1
FLEXCUT 45
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14452-1
Rubix :0160-3057827
Fabricant :K14452-1
EAN :5907709587762
Documents
Détails articles : FLEXCUT 45 K14452-1
Coupeur plasma - 230-400V/1-3Ph - Intensité nominale: 45A @50% (400Vac) - 45A @50% (230Vac)
Points forts
45 A de puissance de coupage : découpez des matériaux plus épais avec assurance et précision.
Applications
Le FlexCut 45 offre des performances de coupe fiables grâce à une puissance constante, un facteur de marche élevé et un rendement continu, vous permettant de travailler sans interruption. Conçu pour les professionnels, il associe précision, portabilité et robustesse, tout en maintenant des performances constantes même lors de longues sessions de découpe. Conçu pour fonctionner plus longtemps et à plus basse température, il est idéal pour les applications exigeantes et coupe facilement l’acier doux, l’aluminium, l’acier inoxydable et le caillebotis. Compatible avec notre système de torche FlexConnect™, il vous offre la flexibilité de changer de tête de torche ou de câble en quelques secondes.
Informations techniques
Attributs
| Intensité maxi | 45 A |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 572,17 € HT
/ unité
4 286,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
