Générateur plasma manuel Lincoln Electric K14455-1
FLEXCUT 105
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14455-1
Rubix :0160-3057828
Fabricant :K14455-1
EAN :5907709587731
Documents
Détails articles : FLEXCUT 105 K14455-1
Coupeur plasma - 400V/3Ph - Intensité nominale: 105A @60%
Points forts
105 A de puissance de coupage : découpez des matériaux plus épais avec assurance et précision.
Applications
Le FlexCut 105 offre des performances fiables avec un facteur de marche élevé, adaptées aux environnements industriels les plus exigeants. Son intégration CNC avancée comprend des ports intégrés, la détection automatique de table et la compatibilité avec les torches machine pour une découpe automatisée fluide. Grâce à son boîtier industriel certifié IP23, à ses composants renforcés et à sa structure résistante aux chocs, il résiste à la poussière, aux projections d’eau et aux contraintes d’une utilisation quotidienne. Compatible avec notre système de torche FlexConnect™, il vous offre la flexibilité de changer de tête de torche ou de câble en quelques secondes.
Informations techniques
Attributs
| Intensité maxi | 105 A |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 993,40 € HT
/ unité
7 192,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
