Générateur plasma manuel Lincoln Electric K14450-1
FLEXCUT 35
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14450-1
Rubix :0160-3057830
Fabricant :K14450-1
EAN :5907709587786
Documents
Détails articles : FLEXCUT 35 K14450-1
Coupeur plasma - 120-230V/1Ph - Intensité nominale: 35A @35% (230Vac) - 27A @20% (120Vac)
Points forts
35 A de puissance de coupage : découpez des matériaux plus épais avec assurance et précision.
Applications
Le FlexCut 35 offre des performances de coupe fiables pour les petits projets et les travaux de fabrication légère. Grâce à une puissance constante et un rendement régulier, il vous permet de travailler sans interruption. Conçu pour être polyvalent et facile à utiliser, il associe précision et durabilité dans un format compact et portable. Idéal pour la découpe quotidienne de l’acier doux, de l’aluminium, de l’acier inoxydable et du caillebotis, il est conçu pour fonctionner efficacement tout en simplifiant l’installation.
Compatible avec notre système de torche FlexConnect™, il vous offre la flexibilité de changer de tête de torche ou de câble en quelques secondes.
Informations techniques
Attributs
| Intensité maxi | 35 A |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 283,64 € HT
/ unité
2 740,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
