Générateur plasma manuel GYS 013841
Poste PLASMA CUTTER 70 CT PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GYS :013841
Rubix :6499-3026823
Fabricant :013841
EAN :3154020013841

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 70 A |
| Poids | 22 kg |
Documents
Détails articles : DECOUPEUR PLASMA CUTTER 70 CT TORCHE INCLUSE
Le CUTTER 70 CT est un découpeur plasma haute performance de 70 A, capable de couper jusqu’à 35 mm d’épaisseur sur tous types de métaux. Conçu pour les environnements exigeants, il allie robustesse, simplicité d’utilisation et efficacité. Il offre trois modes de découpe, une fonction de gougeage puissante, et intègre une torche premium TECMO® pour des résultats précis et durables. Compatible avec les tables automatiques, il dispose d’un amorçage sans HF et fonctionne sur une alimentation triphasée 400 V. Livré avec une torche MT70 6m, une pince de masse avec un câble section 10 mm² (4 m). Garantie 2 ans.
Points forts
• Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l’aluminium, le cuivre…
• Présente 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines
- Coupe de supports grillagés
- Verrouillage gâchette
• Gougeage avec retrait maximal - Permet une élimination de métal importante (Patin et Tuyère spécifiques en options)
• Torche premium TECMO® (fournisseur leader en Europe)
• Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
• Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
• Livré avec une torche manuelle ergonomique et performante de 6 m
• Alimentation triphasée 400 V
• Présente 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines
- Coupe de supports grillagés
- Verrouillage gâchette
• Gougeage avec retrait maximal - Permet une élimination de métal importante (Patin et Tuyère spécifiques en options)
• Torche premium TECMO® (fournisseur leader en Europe)
• Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
• Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
• Livré avec une torche manuelle ergonomique et performante de 6 m
• Alimentation triphasée 400 V
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 70 A |
| Poids | 22 kg |
| Capacité de coupe | 35 mm |
| Type | plasma cutter |
| Tension à vide | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 906,16 € HT
/ unité
3 487,39 € TTC
Dont DEEE : 4,6 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h