Générateur plasma manuel GYS 088979
Poste PLASMA NEOCUT 125 T400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GYS :088979
Rubix :6499-3026979
EAN :3154020088979

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 125 A |
| Poids | 32 kg |
Documents
Détails articles : DECOUPEUR PLASMA NEOCUT 125 T400 TORCHE INCLUSE
Le NEOCUT 125 est un découpeur plasma ultra-performant pour les pros, capable de couper jusqu’à 57 mm sur tous types de métaux. Coupage synergique : gestion automatique de la pression. Avec ses 5 modes de travail, sa torche premium, son interface de couleur intuitive 3,5 et ses fonctions avancées (diagnostic, gestion de pression, USB), il s’impose comme l’outil idéal pour un usage intensif en milieu industriel. Alimentation triphasée 400 V. Livré avec une torche MT125 6 m, une pince de masse avec un câble section 25 mm² (4 m). Garantie 2 ans.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 125 A |
| Poids | 32 kg |
| Capacité de coupe | 57 mm |
| Type | plasma cutter |
| Tension à vide | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 335,10 € HT
/ unité
6 402,12 € TTC
Dont DEEE : 4,6 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h