Générateur plasma manuel GYS 080768
Poste PLASMA EASYCUT K35 PFC PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GYS :080768
Rubix :6499-3026822
Fabricant :080768
EAN :3154020080768

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
|---|---|
| Intensité maxi | 35 A |
| Poids | 18,5 kg |
Documents
Détails articles : DECOUPEUR PLASMA EASYCUT K35 PFC PFC - TORCHE INCLUSE
Doté d’un compresseur intégré, le découpeur EASYCUT K35 PFC est idéal pour les travaux sur chantier avec une alimentation monophasée. Grâce à la technologie PFC, il fonctionne efficacement dans une plage de tension allant de 195 V à 265 V, garantissant une coupe de qualité, même avec des rallonges de chantier pouvant atteindre 100 mètres. Compact, léger et facilement transportable, il délivre une puissance de 35 A, permettant de découper différents types de métaux jusqu’à 15 mm d’épaisseur. Livré avec une torche TPT 35 4 m, une pince de masse avec un câble section 10 mm² (2 m), 2 tuyères et 2 électrodes. Garantie 2 ans.
Points forts
• Régulation d’air automatique adaptée à la torche TPT 35.
• Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l’aluminium, le cuivre, etc.
• Vitesse de coupe plus élevée que la découpe thermique Oxygaz.
• Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l’aluminium, le cuivre, etc.
• Vitesse de coupe plus élevée que la découpe thermique Oxygaz.
Applications
• Très pratique sur chantier grâce à son compresseur intégré.
• Filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche.
• Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.
• Compartiment de rangement pour les consommables.
• Filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche.
• Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.
• Compartiment de rangement pour les consommables.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
|---|---|
| Intensité maxi | 35 A |
| Poids | 18,5 kg |
| Capacité de coupe | 15 mm |
| Type | plasma cutter |
| Tension à vide | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 771,96 € HT
/ unité
2 126,35 € TTC
Dont DEEE : 1,05 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours