Générateur plasma manuel Lincoln Electric K14451-1
FLEXCUT 35 AIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14451-1
Rubix :0160-3057823
Fabricant :K14451-1
EAN :5907709587779
Documents
Détails articles : FLEXCUT 35 AIR K14451-1
Coupeur plasma - 120-230V/1Ph - Intensité nominale: 35A @35% (230Vac) - 27A @20% (120Vac)
Points forts
35 A de puissance de coupage : découpez des matériaux plus épais avec assurance et précision.
Applications
Le FlexCut 35 Air offre des performances de coupe fiables pour les petits projets et les travaux de fabrication légère. Grâce à une puissance constante, un rendement régulier et un compresseur d’air intégré, il vous permet de travailler sans avoir besoin d’un réseau d’air comprimé. Sa conception autonome accélère la mise en service, améliore la portabilité et garantit des coupes nettes et fiables partout où vous travaillez. Conçu pour être polyvalent et facile à utiliser, il offre précision et durabilité dans un format compact. Idéal pour la découpe quotidienne de l’acier doux, de l’aluminium, de l’acier inoxydable et du métal déployé, il est conçu pour fonctionner efficacement tout en restant simple à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | coupeur plasma - 120-230v/1ph |
|---|---|
| Intensité maxi | 35 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 500,52 € HT
/ unité
3 000,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
