Générateur plasma manuel Lincoln Electric 30K
Poste PLASMA TOMAHAWK 30K PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :30K
Rubix :0160-3023679
Fabricant :K12038-3
EAN :5907709581777

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 30 A |
| Poids | 18 kg |
Documents
Détails articles : PLASMA TOMAHAWK 30K COMPLET
Le TOMAHAWK® 30K de Lincoln Electric est un générateur de découpe plasma portable conçu pour offrir une coupe rapide, précise et efficace sur divers types de matériaux. Doté d'un compresseur d'air interne, il permet une utilisation flexible dans des environnements où l'air comprimé externe n'est pas disponible. Idéal pour les travaux de maintenance, de réparation et de construction, il se distingue par sa fiabilité, sa performance et sa facilité d'utilisation.
Caractéristiques :
Ce poste plasma est équipé d'un compresseur d'air interne, éliminant ainsi le besoin d'une source d'air externe. Son système de coupe au contact assure un amorçage fiable sans haute fréquence, réduisant ainsi les interférences électroniques. Sa conception comprend un régulateur de pression d'air et un manomètre en face avant, facilitant l'ajustement du débit d'air. Son système de refroidissement optimisé prolonge la durée de vie des pièces d'usure, tandis que le système Parts-in-Place garantit la bonne installation des consommables et de la torche. Compatible avec un groupe autonome, il peut être utilisé dans des zones reculées sans accès direct au réseau électrique. Il dispose également d'un réamorçage rapide de l’arc, permettant une coupe efficace même à travers des interstices et du métal déployé. Son réglage en continu de la puissance de sortie assure une grande flexibilité pour s'adapter aux différentes épaisseurs de matériaux. Enfin, la conception améliorée de sa tuyère contribue à un meilleur refroidissement, prolongeant ainsi la durabilité des pièces d’usure.
Spécifications :
• Dimensions (H x D x P) : 385 mm x 215 mm x 480 mm
• Tension d'alimentation : 230V / 1 phase / 50 Hz
• Plage de courant de coupage : 15 - 30 A
• Pression de gaz requise : 5,0 bar - 6,0 bar (125 ±10% l/min)
• Découpe nominale acier non allié max. : 12 mm @ 0,56 m/min
• Découpe maximale acier non allié : 16 mm @ 0,36 m/min
• Découpe de séparation acier non allié : 20 mm @ 0,13 m/min
• Procédés de coupage : coupage plasma
• Refroidissement torche : air
• Type de connecteur de câble de masse : Dinse
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Caractéristiques :
Ce poste plasma est équipé d'un compresseur d'air interne, éliminant ainsi le besoin d'une source d'air externe. Son système de coupe au contact assure un amorçage fiable sans haute fréquence, réduisant ainsi les interférences électroniques. Sa conception comprend un régulateur de pression d'air et un manomètre en face avant, facilitant l'ajustement du débit d'air. Son système de refroidissement optimisé prolonge la durée de vie des pièces d'usure, tandis que le système Parts-in-Place garantit la bonne installation des consommables et de la torche. Compatible avec un groupe autonome, il peut être utilisé dans des zones reculées sans accès direct au réseau électrique. Il dispose également d'un réamorçage rapide de l’arc, permettant une coupe efficace même à travers des interstices et du métal déployé. Son réglage en continu de la puissance de sortie assure une grande flexibilité pour s'adapter aux différentes épaisseurs de matériaux. Enfin, la conception améliorée de sa tuyère contribue à un meilleur refroidissement, prolongeant ainsi la durabilité des pièces d’usure.
Spécifications :
• Dimensions (H x D x P) : 385 mm x 215 mm x 480 mm
• Tension d'alimentation : 230V / 1 phase / 50 Hz
• Plage de courant de coupage : 15 - 30 A
• Pression de gaz requise : 5,0 bar - 6,0 bar (125 ±10% l/min)
• Découpe nominale acier non allié max. : 12 mm @ 0,56 m/min
• Découpe maximale acier non allié : 16 mm @ 0,36 m/min
• Découpe de séparation acier non allié : 20 mm @ 0,13 m/min
• Procédés de coupage : coupage plasma
• Refroidissement torche : air
• Type de connecteur de câble de masse : Dinse
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Points forts
• Mobilité optimale : compresseur d'air interne pour une portabilité accrue
• Coupe précise et rapide : amorçage fiable et réglage en continu de la puissance
• Durée de vie prolongée : refroidissement optimisé des pièces d'usure
• Facilité d'utilisation : interface intuitive avec réglage de la pression d'air en face avant
• Sécurité renforcée : système Parts-in-Place garantissant la bonne installation des consommables
• Coupe précise et rapide : amorçage fiable et réglage en continu de la puissance
• Durée de vie prolongée : refroidissement optimisé des pièces d'usure
• Facilité d'utilisation : interface intuitive avec réglage de la pression d'air en face avant
• Sécurité renforcée : système Parts-in-Place garantissant la bonne installation des consommables
Applications
• Construction et bâtiment : travaux sur chantiers, installation de gaines de ventilation
• Industrie et maintenance : réparation et fabrication de structures
• Démolition et métaux dissimilaires : travaux de découpe sur différents matériaux
• Matériel de location : solution adaptable pour les entreprises de location d'outillage
• Industrie et maintenance : réparation et fabrication de structures
• Démolition et métaux dissimilaires : travaux de découpe sur différents matériaux
• Matériel de location : solution adaptable pour les entreprises de location d'outillage
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 30 A |
| Poids | 18 kg |
| Capacité de coupe | 16 mm |
| Type | plasma cutter |
| Hauteur | 385 mm |
| Longueur | 480 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Tension à vide | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 669,74 € HT
/ unité
2 003,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h