Générateur plasma manuel GYS 013629
Poste PLASMA CUTTER 45 CT PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GYS :013629
Rubix :6499-3026824
Fabricant :013629
EAN :3154020013629

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 45 A |
| Poids | 15 kg |
Documents
Détails articles : DECOUPEUR PLASMA CUTTER 45 CT TORCHE INCLUSE
Le CUTTER 45 CT 16 est un découpeur plasma puissant et polyvalent, capable de couper jusqu’à 20 mm d’épaisseur sur une large variété de métaux. Conçu pour les environnements difficiles, il allie robustesse, simplicité d’utilisation et performance. Avec ses trois modes de découpe, son amorçage sans HF et sa compatibilité avec les tables automatiques, il s’adapte à toutes les situations. Grâce à la technologie Flexible Voltage, il fonctionne de 85 à 265 V sans compromis sur la qualité. Livré avec une torche TPT 40 4 m, une pince de masse avec un câble section 10 mm² (2 m). Garantie 2 ans.
Points forts
• Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l’aluminium, le cuivre…
• 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines
- Coupe de supports grillagés
- Verrouillage gâchette
• Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
• Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
• Flexible Voltage, le CUTTER fonctionne sous une tension d’alimentation comprise entre 85 et 265 V.
• 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines
- Coupe de supports grillagés
- Verrouillage gâchette
• Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
• Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
• Flexible Voltage, le CUTTER fonctionne sous une tension d’alimentation comprise entre 85 et 265 V.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 45 A |
| Poids | 15 kg |
| Capacité de coupe | 20 mm |
| Type | plasma cutter |
| Tension à vide | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 694,44 € HT
/ unité
2 033,33 € TTC
Dont DEEE : 1,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h