Les pinces Facom - pince coupante, pince multiprise, pince étau …
Pinces Facom pour les professionnels
Depuis plus d'un siècle, Facom s'impose comme la marque incontournable de l'outillage à main pour les professionnels. Avec Rubix, distributeur de produits industriels, vous accédez à une sélection étendue de pince facom pensées pour répondre aux exigences des métiers techniques : industrie, maintenance, automobile, électricité, aéronautique.
La gamme de pinces Facom répond à tous les besoins. La pince coupante facom est conçue pour garantir des coupes nettes et précises sur tous types de fils et câbles. Elle se décline en différents formats, de la petite pince coupante pour les travaux minutieux à la pince coupante de precision pour l'électronique. La version pince coupe cable facom offre une solution puissante pour sectionner les câbles électriques ou métalliques dans un environnement industriel exigeant.
La pince multiprise facom se distingue par sa grande polyvalence et son adaptation aux travaux de serrage intensifs. Disponible en plusieurs tailles, elle comprend également la grosse pince multiprise facom, conçue pour offrir une meilleure prise en main et une puissance accrue, indispensable dans les situations de blocage ou de serrage difficile.
Pour les besoins de maintien et de fixation, la pince étau facom, aussi appelée pince etau facom, reste un incontournable. Elle assure un serrage sécurisé des pièces lors des travaux de soudure ou d'assemblage. Les modèles phares incluent la pince etau facom 501, reconnue pour sa robustesse, la mini pince etau pour les interventions en zones exiguës, et la très demandée facom 501 pince étau, qui se décline en plusieurs variantes pour s'adapter à tous les usages.
Facom propose également des pinces hautement spécialisées pour couvrir chaque application métier. Ainsi, la pince a denuder facom et la pince a dénudage facom sont conçues pour dénuder rapidement et précisément les câbles électriques, garantissant un gain de temps et une sécurité accrue lors des interventions. Pour la pose ou le retrait des circlips, la pince à circlips facom et la pince circlips facom offrent une manipulation sûre, même dans les espaces les plus restreints. Les références comme l'embout pince circlips facom ou la pince circlips facom 467 répondent aux normes les plus strictes du secteur industriel. Découvrir
Pour les travaux de fixation, la pince a rivet facom et la facom pince a riveter permettent un montage rapide et fiable des rivets, particulièrement apprécié dans la carrosserie ou la maintenance industrielle. La pince a sertir facom est quant à elle idéale pour réaliser des sertissages professionnels sur les cosses électriques et accessoires de câblage, garantissant une connexion sécurisée.
L'offre Facom comprend aussi la pince universelle facom, un outil multi-fonction qui combine coupe, serrage et préhension pour une grande variété de tâches au quotidien. Les modèles de pince a bec facom, de pince à bec long facom et de pince a bec rond sont parfaits pour accéder à des zones difficiles ou effectuer des travaux de précision, par exemple lors de la manipulation de petits composants ou dans l'électronique. La pince multi facom répond aux besoins des techniciens qui recherchent un outil polyvalent, souvent proposée dans les jeux de pinces ou les lot de pince. Pour les travaux de micro-mécanique ou d'électronique, la pince brucelle facom offre une précision inégalée.
Pour les professionnels soucieux d'organisation, il existe aussi les jeux de pinces facom, ou encore le jeu de 4 pinces facom. Ces coffrets sont pensés pour optimiser le rangement et garantir la présence de l'outil adapté à chaque intervention.
Les pinces Facom se distinguent par la qualité des matériaux utilisés : acier traité, finition chromée anti-corrosion, poignées ergonomiques bi-matière. Leur conformité aux normes professionnelles et la garantie à vie illustrent la volonté de Facom d'offrir des outils durables, capables de résister aux utilisations intensives en atelier, sur chantier ou en industrie.
Côté applications, les pinces Facom couvrent tous les métiers. Les électriciens apprécient la pince a denuder facom, la pince coupante facom ou encore la pince a sertir facom pour les opérations de câblage et de montage rapide. Les équipes de maintenance industrielle utilisent au quotidien la pince multiprise facom, la pince etau facom ou la pince circlips facom pour l'assemblage, la réparation ou la sécurisation de composants. Les professionnels de l'automobile privilégient la facom pince a riveter, la pince universelle facom ou la pince à bec long facom pour l'entretien et la transformation de véhicules. Les spécialistes de la micro-mécanique et de l'électronique font confiance à la pince brucelle facom, à la pince coupante de precision ou à la pince a clips facom.
Rubix met à disposition une large sélection de pinces Facom, avec un large stock et une livraison rapide. Nos équipes peuvent vous accompagner dans le choix des références : de la pince etau facom 501 à des modules de 4 ou 5 pièces, ou encore la mini pince etau, toutes les configurations sont disponibles pour répondre aux besoins des professionnels.
Choisir une pince facom distribuée par Rubix, c'est garantir à vos équipes un outil fiable, robuste et parfaitement adapté à chaque métier. Que vous recherchiez une pince coupante facom, une pince multiprise facom, une pince étau facom, vous trouverez la solution d'outillage Facom la plus performante et durable du marché. Découvrez toutes les pinces.

72 produit(s) avec 106 référence(s) :
Pince coupante Facom 192A.16CPE, Forme des becs: Rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 180 mm
- facom :192A.16CPE
- rubix :0139-5297056
- ean :3662424076541
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:rond
- Longueur:160 mm
- Poids:200 g
Pince multiprise Facom 180A.CPE, Capacité d'ouverture: 44 mm | Nombre de positions: 12
- facom :180A.CPE
- rubix :0139-5446775
- ean :3662424105265
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:250 mm
- Capacité d'ouverture:44 mm
- Nombre de positions:12
Pince à becs Facom 185A.20CPE, Forme des becs: Droit | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 75 mm
- facom :185A.20CPE
- rubix :0139-5297035
- ean :3662424087325
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:droit
- Longueur des becs:75 mm
- Longueur:200 mm
Pince-étau Facom 501APB, Forme des becs: Long | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 110 mm
- facom :501APB
- rubix :0139-5277905
- ean :3662424020919
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:long
- Capacité de serrage:110 mm
- Longueur:250 mm
Pince multiprise Facom 181A.25CPEPB, Capacité d'ouverture: 28 mm | Nombre de positions: 12
- facom :181A.25CPEPB
- rubix :0139-5204678
- ean :3148519165616
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:250 mm
- Capacité d'ouverture:28 mm
- Nombre de positions:12
Pince coupante Facom 425, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 13 mm
- facom :425
- rubix :0139-5007023
- ean :3148511758502
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:diagonal
- Longueur:110 mm
- Poids:60 g
Pince à becs Facom 195A.20CPE, Forme des becs: Courbé | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 69 mm
- facom :195A.20CPE
- rubix :0139-5297039
- ean :3662424087332
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:courbé
- Longueur des becs:69 mm
- Longueur:200 mm
Outil pour câble d'attache Facom 455B, Longueur: 190 mm | Serrage utile: 9 mm
- facom :455B
- rubix :0139-5006939
- ean :3148516241047
- En stock, expédié sous 24/48h
- Serrage utile:9 mm
- Longueur:190 mm
- Matière:plastique
Jeu de pinces Facom CPE.A1PB, Nombre d'éléments: 4
- facom :CPE.A1PB
- rubix :0139-5297202
- ean :3662424090479
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:4
- Type:jeu de pinces
Pince à becs Facom 183A.20CPE, Forme des becs: Courbé | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 69 mm
- facom :183A.20CPE
- rubix :0139-5297032
- ean :3662424087349
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:courbé
- Longueur des becs:69 mm
- Longueur:200 mm
Pince multiprise Facom 170A.25PB, Capacité d'ouverture: 34 mm | Nombre de positions: 8
- facom :170A.25PB
- rubix :0139-5283007
- ean :3662424050749
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:250 mm
- Capacité d'ouverture:34 mm
- Nombre de positions:8
Tenaille Facom 495A.22ELPB, Longueur: 220 mm | Capacité de coupe: 4.5 mm
- facom :495A.22ELPB
- rubix :0139-5333329
- ean :3148518241311
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité de coupe:4,5 mm
- Longueur:220 mm
Pince coupante Facom 391A.16CPE, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 21 mm
- facom :391A.16CPE
- rubix :0139-5296831
- ean :3662424076619
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:diagonal
- Longueur:160 mm
- Poids:190 g
Pince universelle Facom 187A.18CPE, Longueur: 185 mm | Longueur des becs: 36 mm | Capacité de coupe: 2 mm
- facom :187A.18CPE
- rubix :0139-5297071
- ean :3662424087257
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:225 g
- Longueur:185 mm
Jeu de pinces circlips Facom PCJ4PB, Nombre d'éléments: 4
- facom :PCJ4PB
- rubix :0139-5169963
- ean :3148518346627
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:4
Pince à becs Facom 188A.16CPE, Forme des becs: Plat | Longueur: 168 mm | Longueur des becs: 46 mm
- facom :188A.16CPE
- rubix :0139-5297062
- ean :3662424087363
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:plat
- Longueur des becs:46 mm
- Longueur:168 mm
Pince circlips Facom 177A.13, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 10 mm | Diamètre max: 25 mm
- facom :177A.13
- rubix :0139-5169951
- ean :3148518231978
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:droit
- Diamètre des becs:1,3 mm
- Longueur:150 mm
Pince multiprise Facom 181EF.25CPEPB, Capacité d'ouverture: 25 mm | Nombre de positions: 12
- facom :181EF.25CPEPB
- rubix :0139-5204679
- ean :3148519165883
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:256 mm
- Capacité d'ouverture:25 mm
- Nombre de positions:12
Pince à freiner Facom 445.8R, Longueur: 215 mm | Diamètre de fil: 1 mm
- facom :445.8R
- rubix :0139-5019611
- ean :3148511764411
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:215 mm
- Diamètre de fil:1 mm
- Poids:245 g
Pince multiprise Facom 170A.18, Capacité d'ouverture: 30 mm | Nombre de positions: 8
- facom :170A.18
- rubix :0139-5287107
- ean :3662424045806
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:180 mm
- Capacité d'ouverture:30 mm
- Nombre de positions:8
Pince multiprise Facom PWF250CPEPB, Capacité d'ouverture: 58 mm | Nombre de positions: 20
- facom :PWF250CPEPB
- rubix :0139-5446721
- ean :3662424168703
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:250 mm
- Capacité d'ouverture:58 mm
- Nombre de positions:20
Jeu de pinces Facom CPE.A4, Nombre d'éléments: 4
- facom :CPE.A4
- rubix :0139-5296867
- ean :3662424088698
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:4
- Type:pince d'entretien
Pince-étau Facom 505APB, Forme des becs: Grand | Longueur: 274 mm | Capacité de serrage: 135 mm
- facom :505APB
- rubix :0139-5333340
- ean :3662424020933
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:grand
- Capacité de serrage:135 mm
- Longueur:274 mm
Pince circlips Facom 179A.13, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 12 mm | Diamètre max: 25 mm
- facom :179A.13
- rubix :0139-5169953
- ean :3148518230582
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:droit
- Diamètre des becs:1,3 mm
- Longueur:140 mm