Tenaille Facom 495A.22ELPB, Longueur: 220 mm | Capacité de coupe: 4.5 mm

495A - Tenailles type ''russe''

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :495A.22ELPB
Rubix :0139-5333329
EAN :3148518241311
TENAILLE TYPE RUSSE 220MM 495A.22ELPB (PROMO 10/20)

Résumé technique

Capacité de coupe4,5 mm
Longueur220 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE TYPE RUSSE 220MM 495A.22ELPB (PROMO 10/20)


La tenaille type "russe" FACOM 495A est conçue pour les travaux de coupe et de torsion. Sa conception robuste et la qualité de ses taillants assurent une grande fiabilité d’utilisation sur les fils doux et durs.

Caractéristiques :
La tenaille type "russe" FACOM 495A est destinée à la coupe et à la torsion de fils souples et durs. Ses branches semi-rigides, arrondies, favorisent une rotation rapide dans la main. Les taillants bénéficient d’un traitement haute fréquence pour une durée de vie prolongée.

Spécifications :
• Fil dur : jusqu'à 160 kg/mm²
• Dureté des taillants : 60/62 HRC
• Type de branches : semi-rigides et arrondies

Normes :
Conforme à la norme ISO 9242, qui prescrit les principales dimensions des tenailles de maçon ainsi que les valeurs d’essai destinées à vérifier leur aptitude fonctionnelle, conformément à l’ISO 5744.

Points forts

• Réduction de l’effort grâce à la forme ergonomique des branches
• Longue durée d’utilisation des taillants traités haute fréquence
• Coupe nette et précise sur différents types de fils
• Maniabilité améliorée par la rotation rapide dans la main

Applications

Cette tenaille est utilisée dans les ateliers de maintenance, la construction métallique, l’électricité industrielle et les chantiers de bâtiment. Elle convient aux opérations de coupe de fils doux ou durs, aux travaux d’attache, de liage et de torsion.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe4,5 mm
Longueur220 mm
Branchebranches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main
Poids310 g
15,10 € HT
/ unité
18,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h