Pince multiprise Facom 180A.CPE, Capacité d'ouverture: 44 mm | Nombre de positions: 12

Pinces multiprises

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :180A.CPE
Rubix :0139-5446775
EAN :3662424105265
PINCE MULTIPRISE GAINEE 25CM

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture44 mm
Nombre de positions12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE GAINEE 25CM


La pince multiprises Facom 180A permet une prise efficace dans les zones difficiles d'accès. Elle est robuste, précise et adaptée aux usages professionnels courants.

Caractéristiques :
La 180A de Facom se distingue par sa grande capacité de serrage allant jusqu'à 44 mm. Sa forme effilée, dotée de becs longs, permet d'intervenir dans des espaces confinés avec précision. Le double traitement thermique des becs garantit une durée de vie prolongée, même en usage intensif. Les poignées ergonomiques bi-matière assurent un confort optimal et une excellente prise en main, réduisant la fatigue. Elle est réglable avec les deux mains.

Spécifications :
- Capacité de serrage maximale : 44 mm.
- Nombre de positions de réglage : 7.
- Longueur totale : 250 mm.
- Épaisseur de l'outil : 8 mm.
- Poids net : 0,33 kg.
- Dureté des becs : 60/62 HRC.
- Matériau du manche : bi-matière ergonomique.
- Traitement : double traitement thermique des becs.
- Finition : présentation chromée.
- Type de becs : longs et effilés pour accès difficiles.

Normes :
Ce produit répond aux exigences de qualité et de sécurité suivantes :
- ASME B107.500.
- ISO 8976.

Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique fondée en 1918, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses outils professionnels. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom est un acteur de référence dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique et de la maintenance. Forte de plus de 100 ans d'expertise, la marque propose des outils innovants conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels. Avec plus de 10 000 références au catalogue et une présence dans plus de 100 pays, Facom s'engage à offrir des solutions durables, efficaces et sûres.

Points forts

- Excellente capacité de serrage : permet de travailler sur une large variété de diamètres jusqu'à 44 mm.
- Durabilité renforcée : double traitement thermique pour une résistance maximale à l'usure.
- Confort d'utilisation : poignées bi-matière ergonomiques réduisant les douleurs dans la paume de la main.
- Garantie à vie : preuve de la confiance de la marque dans la robustesse de son outil.

Applications

La pince becro Facom 180A est conçue pour répondre aux besoins des techniciens de maintenance, mécaniciens, artisans, plombiers et électriciens. Elle est parfaitement adaptée aux interventions en atelier, sur chantier ou dans les environnements industriels. Sa capacité de serrage importante et sa maniabilité en font un outil incontournable pour les opérations de fixation, de maintenance préventive ou corrective, même dans les zones étroites.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture44 mm
Nombre de positions12
Poids330 g
Type de branchesbi-material handle
21,16 € HT
/ unité
25,39 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h