Pince à becs Facom 183A.20CPE, Forme des becs: Courbé | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 69 mm

Pince demi-ronde bec long effilé

Voir les informations techniques

Références

Facom :183A.20CPE
Rubix :0139-5297032
EAN :3662424087349
PINCE 1/2 RND COURTS FIN 200MM 183A.20CPE (UC5)

Résumé technique

Forme des becscourbé
Longueur des becs69 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE 1/2 RND COURTS FIN 200MM 183A.20CPE (UC5)


- Becs fins effilés, finement striés, coudés 40°.
- Coupe-fil latéral pour fils de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm²).
- Gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
- Ressort de rappel amovible.
- Présentation : chromée.

Norme : NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Longueur des becs69 mm
Longueur200 mm
Capacité de coupe18 mm
Poids185 g
31,89 € HT
/ unité
38,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.