Pince multiprise Facom 181EF.25CPEPB, Capacité d'ouverture: 25 mm | Nombre de positions: 12

181EF - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :181EF.25CPEPB
Rubix :0139-5204679
EAN :3148519165883
PINCE MULTIPRISE ENTREPAS.250MM 181EF.25CPEPB (PROMO 10)

Résumé technique

Longueur256 mm
Capacité d'ouverture25 mm
Nombre de positions12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE ENTREPAS.250MM 181EF.25CPEPB (PROMO 10)


181EF - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage
- Pinces à tête allongée idéales pour travailler dans des endroits difficiles d'accès.
- Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
- Crémaillère à 12 positions.
- Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.
- Haute résistance à la torsion et à la flexion.
- Tête affinée à denture autoserrante.
- Dents trempées, dureté 62 HRC.
- Présentation :
- Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181EF.CPE .
- Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181EF.G. B [mm]: 25 C [mm]: 37,5 E [mm]: 7,5 E1 [mm]: 19,0 L [mm]: 256 L1 [mm]: 63 Capacité écrous [mm]: 41 Capacité maxi tube [mm]: 42 [g]: 340. Modèle 181EF.25CPE

Points forts

Pinces à tête allongée idéales pour travailler dans des endroits difficiles d'accès.• Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.• Crémaillère à 12 positions.• Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.• Haute résistance à la torsion et à la flexion.

Applications

Idéale pour les accès difficiles.

Informations techniques


Attributs
Longueur256 mm
Capacité d'ouverture25 mm
Nombre de positions12
Typepinces multiprises mécanicien
Poids350 g
Type de branchesbi-material ergonomic grips
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h