Pince à becs Facom 188A.16CPE, Forme des becs: Plat | Longueur: 168 mm | Longueur des becs: 46 mm

Pince à becs plats effilés accès difficile

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :188A.16CPE
Rubix :0139-5297062
EAN :3662424087363
PINCE PLATE BECS 160MM 188A.16CPE (UC10)

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur des becs46 mm
Longueur168 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE PLATE BECS 160MM 188A.16CPE (UC10)


La pince à becs plats Facom 188A.CPE est un outil de précision conçu pour offrir une prise optimale et une accessibilité maximale dans les recoins étroits. Garantie à vie, cette pince est prévue pour les pros à la recherche de qualité.

Caractéristiques :
La 188A.CPE se caractérise par ses becs plats, finement striés et effilés, qui assurent une prise précise même dans les zones difficiles d'accès. Fabriquée en alliage d'acier au carbone de haute résistance, elle présente une révision de tête innovante limitant les risques de rupture. Sa poignée ergonomique bi-matière est résistante aux agents chimiques, intègre un ressort de rappel amovible et une attache pour le travail en hauteur, garantissant confort, sécurité et efficacité.

Spécifications :
- Type de pince : pince à becs plats.
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Type de poignée : bi-matière ergonomique, large et plate.
- Ressort de rappel : oui, amovible.
- Attache pour travail en hauteur : intégrée dans les deux branches.
- Matériau : alliage d'acier au carbone.
- Traitement des becs : finition striée pour une prise renforcée.
- Isolation électrique : non.

Normes :
- ASME B107.500.
- DIN ISO 5745.
- ISO 5745.
- NF ISO 5745.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française réputée pour la qualité et la fiabilité de ses outils à main. Elle s’adresse aux professionnels des secteurs industriels, aéronautiques, automobiles et bâtiment. Avec un catalogue de plus de 10 000 références, Facom s’engage à fournir des solutions performantes et innovantes. Elle investit fortement dans la recherche et le développement pour répondre aux exigences techniques les plus élevées. Son engagement en faveur de la qualité se traduit notamment par la garantie à vie offerte sur ses produits.

Points forts

- Préhension ferme et précise grâce aux becs striés et effilés.
- Moins de douleur aux mains grâce à la poignée ergonomique.
- Durabilité accrue par l’utilisation d’un alliage résistant et une tête renforcée.
- Garantie à vie pour un investissement sûr et durable.

Applications

Cette pince à becs plats est parfaite pour les interventions de précision en environnement industriel, notamment dans les domaines de la maintenance, de l'électronique, de la mécanique fine ou encore dans les installations à difficulté d’accès.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur des becs46 mm
Longueur168 mm
Capacité de coupe18 mm
Poids140 g
22,46 HT
/ unité
26,95 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.