Pince multiprise Facom PWF250CPEPB, Capacité d'ouverture: 58 mm | Nombre de positions: 20
Pince-Clé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :PWF250CPEPB
Rubix :0139-5446721
EAN :3662424168703


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 58 mm |
| Nombre de positions | 20 |
Documents
Détails articles : PINCE-CLE 250 MM - SERIE CPE
La pince-clé 250 mm - série CPE Facom est un outil de serrage et de maintien doté d’un mécanisme à cliquet breveté pour un réglage rapide et précis. Elle combine l’ouverture d’une pince et l’appui d’une clé, dans un format compact adapté aux chantiers et aux ateliers.
Caractéristiques :
La pince-clé CPE 250 mm propose un réglage immédiat de l’ouverture grâce à un bouton pressoir placé à l'extrémité des poignées, pratique en zones confinées. Le verrouillage s’effectue en poussant sur les branches, ce qui fixe rapidement la dimension sans risque de déréglage. Les mâchoires lisses et parallèles assurent l’appui sur la pièce sans marquer les surfaces sensibles, notamment les raccords chromés. Son profil fin facilite l’accès dans les zones confinées, tandis que la graduation au laser en centimètres aide à prendre une cote directement sur l’outil. Les poignées ergonomiques en PVC antidérapantes offrent une prise stable et sont faciles à nettoyer, même en présence de graisses et de produits chimiques. Un dispositif anti-pince-doigt réduit les risques de blessures lors des manipulations d’ouverture et de fermeture.
Spécifications :
• Capacité d'ouverture : 58 mm
• Épaisseur : 16,80 mm
• Largeur de tête : 23,00 mm
• Largeur de mâchoire : 17 mm
• Graduation au laser : échelle en cm pour prise de cote
• Revêtement : chrome pour résistance à la corrosion
• Poignées : PVC, lavables et résistantes aux produits chimiques
Normes :
• ISO 8976 : norme relative aux pinces multiprises à usage professionnel, garantissant solidité, durabilité et sécurité d’utilisation
Caractéristiques :
La pince-clé CPE 250 mm propose un réglage immédiat de l’ouverture grâce à un bouton pressoir placé à l'extrémité des poignées, pratique en zones confinées. Le verrouillage s’effectue en poussant sur les branches, ce qui fixe rapidement la dimension sans risque de déréglage. Les mâchoires lisses et parallèles assurent l’appui sur la pièce sans marquer les surfaces sensibles, notamment les raccords chromés. Son profil fin facilite l’accès dans les zones confinées, tandis que la graduation au laser en centimètres aide à prendre une cote directement sur l’outil. Les poignées ergonomiques en PVC antidérapantes offrent une prise stable et sont faciles à nettoyer, même en présence de graisses et de produits chimiques. Un dispositif anti-pince-doigt réduit les risques de blessures lors des manipulations d’ouverture et de fermeture.
Spécifications :
• Capacité d'ouverture : 58 mm
• Épaisseur : 16,80 mm
• Largeur de tête : 23,00 mm
• Largeur de mâchoire : 17 mm
• Graduation au laser : échelle en cm pour prise de cote
• Revêtement : chrome pour résistance à la corrosion
• Poignées : PVC, lavables et résistantes aux produits chimiques
Normes :
• ISO 8976 : norme relative aux pinces multiprises à usage professionnel, garantissant solidité, durabilité et sécurité d’utilisation
Points forts
• Réglage rapide : ouverture par bouton pressoir, verrouillage immédiat par pression sur les branches
• Surfaces protégées : mâchoires lisses et parallèles limitant les marques sur les raccords sensibles
• Accès simplifié : tête et mâchoires fines pour travailler dans les espaces réduits
• Mesure intégrée : échelle laser en cm pour une prise de cote directe
• Entretien facile : poignées PVC lavables, compatibles graisses et agents chimiques
• Durée d’usage : revêtement chrome contre la corrosion
• Sécurité d’usage : dispositif anti pince-doigt
• Surfaces protégées : mâchoires lisses et parallèles limitant les marques sur les raccords sensibles
• Accès simplifié : tête et mâchoires fines pour travailler dans les espaces réduits
• Mesure intégrée : échelle laser en cm pour une prise de cote directe
• Entretien facile : poignées PVC lavables, compatibles graisses et agents chimiques
• Durée d’usage : revêtement chrome contre la corrosion
• Sécurité d’usage : dispositif anti pince-doigt
Applications
• Maintenance industrielle et mécanique générale
• Réparation de véhicules et équipements
• Travaux d’installation en plomberie et chauffage
• Assemblage et démontage de raccords ou tuyauteries
• Serrage et maintien de pièces fragiles ou chromées
• Utilisation en ateliers, chantiers et interventions sur site
• Réparation de véhicules et équipements
• Travaux d’installation en plomberie et chauffage
• Assemblage et démontage de raccords ou tuyauteries
• Serrage et maintien de pièces fragiles ou chromées
• Utilisation en ateliers, chantiers et interventions sur site
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 58 mm |
| Nombre de positions | 20 |
| Type | pince clé |
| Poids | 560 g |
| Type de branches | bi-material handles |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 54,50 €
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h