Pince-étau Facom 505APB, Forme des becs: Grand | Longueur: 274 mm | Capacité de serrage: 135 mm

Pince étau grande capacité 505A FACOM

Voir les informations techniques

Références

Facom :505APB
Rubix :0139-5333340
EAN :3662424020933
PINCE ETAUX GRANDE CAPACITE 505APB (PROMO 10/30)

Résumé technique

Forme des becsgrand
Capacité de serrage135 mm
Longueur274 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE ETAUX GRANDE CAPACITE 505APB (PROMO 10/30)


Facom, la qualité garantie !
Ouverture XL, jusqu'à 135 mm.
La pince étau réinventée : Simplicité, Sécurité, Solidité.
Déblocage une main sans choc pour plus de sécurité. Ouverture instantannée d'une main pour un travail plus rapide. Gâchette de déblocage brevetée.
Longueur totale : 270 mm - Ouverture maxi : Ø 135 mm.

Points forts

Pince grande capacité. Présentation : chromée.
Fabriquée en France.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsgrand
Capacité de serrage135 mm
Longueur274 mm
Capacité135 mm
Poids814 g

Foire aux questions


La pince-étau grande capacité Facom 505APB est certifiée Origine France Garantie et respecte ASME B107.500.

La pince-étau grande capacité Facom 505APB dispose d'une boutonnière 5 positions et d'une capacité jusqu'à 135 mm. Sa rainure usinée sur le bec supérieur est prévue pour le serrage de tubes de faible diamètre.

La pince-étau grande capacité Facom 505APB intègre une gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup. Elle est aussi utilisable d'une seule main.

La pince-étau grande capacité Facom 505APB mesure 274 mm de longueur et 85 mm de hauteur. Son poids net est de 814 g.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

63,37 € HT
/ unité
76,04 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
63,37 € HT / unité
3 à 4
58,93 € HT / unité
5 et plus
54,22 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h