Jeu de pinces circlips Facom PCJ4PB, Nombre d'éléments: 4
Jeu de 4 pinces pour Circlips® - becs droits et becs coudés à 90° - 18 à 60 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :PCJ4PB
Rubix :0139-5169963
EAN :3148518346627
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS INT/EXT COUDE ET PCJ4PB (PROMO 5/10)
Ce jeu de 4 pinces circlips Facom est conçu pour assurer un montage et un démontage précis des circlips intérieurs et extérieurs, dans une plage de diamètre de 18 à 60 mm.
Caractéristiques :
Ce coffret comprend quatre pinces spécialisées, avec becs droits ou coudés à 90°, qui couvrent la majorité des besoins de maintenance et d’assemblage mécaniques. Les becs droits facilitent les interventions frontales tandis que les becs coudés permettent un accès aisé dans les zones restreintes. Chaque pince assure une prise ferme et stable sur le circlip pour éviter tout glissement ou déformation lors de la manipulation. Parallèlement, les poignées recouvertes de gaines en PVC granité offrent une excellente tenue en main grâce à leur surface antiglisse, garantissant un meilleur confort et une sécurité accrue pour l’utilisateur. Leurs embouts en corde à piano offrent une grande résistance à la déformation, même en cas de sollicitations importantes, et sont allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips. Un code couleur d’identification permet de distinguer rapidement les modèles : vert pour les circlips intérieurs, jaune pour les circlips extérieurs, facilitant ainsi les manipulations et réduisant les erreurs. Ce jeu couvre une plage d’intervention allant de 18 à 60 mm, ce qui le rend adapté à de nombreuses configurations industrielles et mécaniques.
Spécifications :
- Pince becs droits pour circlips extérieurs : modèle 177A18 (18 à 60 mm)
- Pince becs 90° pour circlips extérieurs : modèle 197A18 (19 à 60 mm)
- Pince becs droits pour circlips intérieurs : modèle 179A18 (18 à 60 mm)
- Pince becs 90° pour circlips intérieurs : modèle 199A18 (19 à 60 mm)
- Poids net total du jeu : 0.86 Kg
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom s’est imposée comme une référence incontournable dans l’outillage à main professionnel. Reconnue pour la qualité, la robustesse et la précision de ses produits, la marque équipe les secteurs de la mécanique, de l’automobile et de l’industrie. Facom innove constamment pour proposer des solutions fiables et ergonomiques, avec un catalogue de plus de 10 000 outils adaptés aux exigences les plus strictes.
Caractéristiques :
Ce coffret comprend quatre pinces spécialisées, avec becs droits ou coudés à 90°, qui couvrent la majorité des besoins de maintenance et d’assemblage mécaniques. Les becs droits facilitent les interventions frontales tandis que les becs coudés permettent un accès aisé dans les zones restreintes. Chaque pince assure une prise ferme et stable sur le circlip pour éviter tout glissement ou déformation lors de la manipulation. Parallèlement, les poignées recouvertes de gaines en PVC granité offrent une excellente tenue en main grâce à leur surface antiglisse, garantissant un meilleur confort et une sécurité accrue pour l’utilisateur. Leurs embouts en corde à piano offrent une grande résistance à la déformation, même en cas de sollicitations importantes, et sont allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips. Un code couleur d’identification permet de distinguer rapidement les modèles : vert pour les circlips intérieurs, jaune pour les circlips extérieurs, facilitant ainsi les manipulations et réduisant les erreurs. Ce jeu couvre une plage d’intervention allant de 18 à 60 mm, ce qui le rend adapté à de nombreuses configurations industrielles et mécaniques.
Spécifications :
- Pince becs droits pour circlips extérieurs : modèle 177A18 (18 à 60 mm)
- Pince becs 90° pour circlips extérieurs : modèle 197A18 (19 à 60 mm)
- Pince becs droits pour circlips intérieurs : modèle 179A18 (18 à 60 mm)
- Pince becs 90° pour circlips intérieurs : modèle 199A18 (19 à 60 mm)
- Poids net total du jeu : 0.86 Kg
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom s’est imposée comme une référence incontournable dans l’outillage à main professionnel. Reconnue pour la qualité, la robustesse et la précision de ses produits, la marque équipe les secteurs de la mécanique, de l’automobile et de l’industrie. Facom innove constamment pour proposer des solutions fiables et ergonomiques, avec un catalogue de plus de 10 000 outils adaptés aux exigences les plus strictes.
Points forts
- Couvre une large plage de diamètres (18 à 60 mm), adaptée à la majorité des applications ;
- Inclut quatre pinces pour circlips intérieurs et extérieurs, avec becs droits et coudés à 90° ;
- Accès facilité aux zones difficiles grâce aux modèles coudés ;
- Haute précision de manipulation, limitant les risques d’endommagement des pièces
- Inclut quatre pinces pour circlips intérieurs et extérieurs, avec becs droits et coudés à 90° ;
- Accès facilité aux zones difficiles grâce aux modèles coudés ;
- Haute précision de manipulation, limitant les risques d’endommagement des pièces
Applications
Ce jeu de pinces est recommandé pour les opérations de montage et de démontage de circlips dans des environnements mécaniques, industriels ou automobiles. Il est particulièrement adapté aux ateliers de maintenance, services techniques, garages et chaînes de production. Les pinces permettent d’intervenir efficacement sur des arbres, alésages ou composants mécaniques où les circlips jouent un rôle de maintien ou de sécurité. Leur conception permet une utilisation optimale dans les espaces exigus ou à l’accès restreint.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 € HT
/ unité
102,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h