Pince multiprise Facom 170A.25PB, Capacité d'ouverture: 34 mm | Nombre de positions: 8
Pince Multiprise Std 250Mm +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :170A.25PB
Rubix :0139-5283007
EAN :3662424050749


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 34 mm |
| Nombre de positions | 8 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE STD 250MM + TOURNEVIS STYLO 4EN1
Capacité : Ø 40 mm.
Crémaillère 8 positions.
Denture auto-serrante.
Haute résistance des becs à l'usure.
Poignées forgées ergonomiques avec gaine PVC pour plus de confort et de grip.
Sécurité anti pince doigts.
Crémaillère 8 positions.
Denture auto-serrante.
Haute résistance des becs à l'usure.
Poignées forgées ergonomiques avec gaine PVC pour plus de confort et de grip.
Sécurité anti pince doigts.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 34 mm |
| Nombre de positions | 8 |
| Type | pinces multiprises standards |
| Poids | 330 g |
| Type de branches | pvc grips |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € HT
/ unité
19,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h