Jeu de pinces Facom CPE.A4, Nombre d'éléments: 4

Pince d'entretien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :CPE.A4
Rubix :0139-5296867
EAN :3662424088698
JEU 4 PINCES MAINTENANCE CPE.A4

Résumé technique

Nombre d'éléments4
Typepince d'entretien

Documents

Détails articles : JEU 4 PINCES MAINTENANCE CPE.A4


Ce jeu de pinces "haute performance" Facom regroupe quatre pinces adaptées à la maintenance et au montage. Il comprend une multiprise à verrouillage de 250 mm, une pince à becs demi-ronds de 200 mm, une pince universelle de 180 mm et une pince coupante diagonale de 160 mm. Un choix simple pour disposer des fonctions clés dans un seul ensemble.

Caractéristiques :
Chaque pince apporte une fonction précise et des détails utiles à l’atelier. La pince coupante diagonale offre une coupe nette, quel que soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano. Sa géométrie, avec axe décalé et tranchants spécifiques, réduit l’effort. La pince universelle combine prises plates et ovales striées pour la tenue des pièces et une coupe nette sur différents fils. La pince à becs demi-ronds droits offre des becs fins et finement striés, un serre tube et un coupe fil latéral qui évitent un changement d’outil. La pince multiprise entrepassée à verrouillage se règle rapidement par bouton, verrouille l’ouverture et dispose d’une crémaillère à 12 positions. Sa tête affinée à denture auto-serrante assure un bon maintien. Les poignées bi-matière améliorent l’appui, tandis que les tranchants trempés par induction sur les modèles de coupe augmentent la durée d’usage.

Spécifications :
• Pince multiprise entrepassée à verrouillage, 250 mm, dureté des dents de la pince multiprise : 62 HRC, crémaillère à 12 positions avec bouton de réglage (181A.25CPE)
• Pince à becs demi-ronds droits, 200 mm, ressort de rappel et anneau d’attache, becs fins et coupe fil latéral, serre tube intégré (185A.20CPE)
• Pince universelle, 180 mm (187A.18CPE)
• Pince coupante diagonale, 160 mm (192A.16CPE)
• Alliage d’acier au carbone (selon modèle)
• Tranchants trempés par induction (192A.16CPE, 187A.18CPE)
• Poignées bi matière ergonomiques résistantes aux agents chimiques

Points forts

• Serrage puissant ; performances constantes pour couper, maintenir et plier sans effort ;
• Polyvalence assurée ; 4 modèles complémentaires pour couvrir tous les besoins d’installation et de maintenance ;
• Prise en main confortable ; poignées bi-matière ergonomiques pour un meilleur contrôle et moins de fatigue ;
• Précision maîtrisée ; becs usinés pour une tenue fiable, même sur les petites pièces ;
• Durabilité renforcée ; acier allié haute résistance et traitement thermique pour une longue durée de vie ;
• Transport simplifié ; coffret compact et robuste pour ranger et protéger les pinces en toute sécurité.

Applications

• Travaux de maintenance et de réparation en atelier ou sur chantier
• Installation et montage mécanique ou électrique
• Serrage et maintien de pièces métalliques ou plastiques
• Coupe de fils, câbles et matériaux modernes
• Préparation et assemblage d’équipements industriels ou domestiques
• Interventions de plomberie et de construction
• Réglages précis et manipulations dans les zones étroites
• Travaux de finition, ajustage et maintenance préventive
• Utilisation en environnements industriels, tertiaires et techniques

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
Typepince d'entretien
114,81 HT
/ jeu
137,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h