Pince coupante Facom 192A.16CPE, Forme des becs: Rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 180 mm

Pinces coupantes diagonales hautes performances

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :192A.16CPE
Rubix :0139-5297056
EAN :3662424076541
PINCE COUPANTE DIAG MECH 160MM 192A.16CPE (UC10/US50)

Résumé technique

Forme des becsrond
Longueur160 mm
Poids200 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAG MECH 160MM 192A.16CPE (UC10/US50)


La pince coupante diagonale Facom 192A.CPE combine robustesse, précision et confort. Elle assure une coupe nette sur tous types de fils, même les plus durs.

Caractéristiques :
Cette pince coupante se distingue par son profil de becs innovant, conçu pour prolonger la durée de vie de l'outil tout en augmentant la capacité de coupe. Elle est dotée d'une géométrie spécifique avec un axe décalé et des tranchants optimisés qui réduisent significativement l'effort nécessaire lors de la coupe. Sa conception permet de travailler efficacement sur des fils tendres, des matériaux modernes et des cordes à piano. Fabriquée en alliage d'acier au carbone haute résistance, elle bénéficie d'une trempe par induction au niveau des tranchants pour garantir une durabilité maximale. La poignée bi-matière assure une prise en main confortable.

Spécifications :
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Diamètre de coupe fil corde à piano : jusqu'à 2,5 mm selon le modèle.
- Résistance maximale du fil : jusqu'à 210 kg/mm².
- Tranchants trempés par induction.
- Acier au carbone haute résistance.
- Poignées ergonomiques bi-matière.
- Outil non isolé pour travaux sous tension.
- Dispositif d'attache pour travail en hauteur.
- Ressort de rappel amovible.
- Garantie à vie.

Normes :
- ISO 5749.
- DIN ISO 5749.
- NF ISO 5749.
- ASME B107.500.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l'outillage professionnel. Elle s’est imposée comme une référence en matière d’innovation, de fiabilité et de performance. Facom conçoit et fabrique des outils de haute précision destinés aux secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. L'entreprise met l’accent sur la qualité de fabrication et l’ergonomie, avec plus de 10 000 références produits disponibles dans le monde entier. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom continue d'être à la pointe de l’outillage à main, avec des solutions conçues pour durer et répondre aux besoins les plus exigeants.

Points forts

- Coupe nette et précise, même sur les fils très durs comme la corde à piano.
- Réduction de l’effort grâce à une géométrie optimisée.
- Prise en main sûre et confortable avec poignées bi-matière.
- Garantie à vie pour un investissement durable.

Applications

Ces pinces coupantes diagonales sont idéales pour les professionnels intervenant dans la maintenance industrielle, l'électricité, l’automobile, la mécanique ou encore l’artisanat. Elles permettent de couper efficacement des fils de différents types et diamètres, y compris les matériaux très résistants.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsrond
Longueur160 mm
Poids200 g
Longueur des becs180 mm
Capacité de coupe2 mm
Typepince coupante
27,38 € HT
/ unité
32,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h