Pince coupante Facom 425, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 13 mm
Pince coupante électromécanicien FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :425
Rubix :0139-5007023
EAN :3148511758502

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COUPE A RAS - 425 - (UC5)
Conçue pour des travaux de coupe précis sur fils, câbles et composants, les pinces coupantes de la série 405 de Facom sont robustes et garanties à vie pour une utilisation durable dans les environnements industriels.
Caractéristiques :
La pince coupante diagonale Facom se décline en plusieurs variantes pour s’adapter à différents besoins de coupe sur fil de fer, cuivre, acier, etc. Le modèle 405 offre une coupe axiale, idéale pour les travaux de précision. Les modèles 416 et 435 présentent une coupe semi-rase avec des becs effilés, tandis que la référence 425 propose une coupe à ras grâce à des becs allongés de 13 mm. L’ensemble de la gamme est doté d’une présentation brunie mate avec une gaine rouge ergonomique et un ressort d’ouverture facilitant le confort d’utilisation.
Spécifications :
- Matière : acier trempé.
- Charnière : entrepassée (non démontable).
- Finition : brunie mate.
- Poignées : gainées avec gaine rouge PVC ergonomique.
- Plusieurs modèles disponibles.
- Type de coupe : axiale (405.10 et 405.12), semi-rase (416 et 435) ou à ras (425).
- Ressort : intégré pour l’ouverture automatique.
- Longueur totale : comprise entre 110 mm et 120 mm selon la version.
- Garantie à vie Facom : oui.
- Capacité de coupe : 2 mm (fil d'acier).
Normes :
La pince coupante diagonale Facom est conforme aux normes ASME B107.500 et ISO 9654. Ces standards garantissent la qualité, la sécurité et la précision des pinces à main et des pinces coupantes professionnelles.
Caractéristiques :
La pince coupante diagonale Facom se décline en plusieurs variantes pour s’adapter à différents besoins de coupe sur fil de fer, cuivre, acier, etc. Le modèle 405 offre une coupe axiale, idéale pour les travaux de précision. Les modèles 416 et 435 présentent une coupe semi-rase avec des becs effilés, tandis que la référence 425 propose une coupe à ras grâce à des becs allongés de 13 mm. L’ensemble de la gamme est doté d’une présentation brunie mate avec une gaine rouge ergonomique et un ressort d’ouverture facilitant le confort d’utilisation.
Spécifications :
- Matière : acier trempé.
- Charnière : entrepassée (non démontable).
- Finition : brunie mate.
- Poignées : gainées avec gaine rouge PVC ergonomique.
- Plusieurs modèles disponibles.
- Type de coupe : axiale (405.10 et 405.12), semi-rase (416 et 435) ou à ras (425).
- Ressort : intégré pour l’ouverture automatique.
- Longueur totale : comprise entre 110 mm et 120 mm selon la version.
- Garantie à vie Facom : oui.
- Capacité de coupe : 2 mm (fil d'acier).
Normes :
La pince coupante diagonale Facom est conforme aux normes ASME B107.500 et ISO 9654. Ces standards garantissent la qualité, la sécurité et la précision des pinces à main et des pinces coupantes professionnelles.
Points forts
- Coupe adaptée à chaque usage : axiale, semi-rase ou à ras.
- Gaine rouge isolante offrant une bonne préhension et un repérage rapide dans un environnement de travail.
- Ressort d’ouverture qui facilite les séries de coupes répétées.
- Finition brunie mate réduisant les reflets et protégeant contre la corrosion.
- Garantie à vie avec remplacement en cas de défaut.
- Gaine rouge isolante offrant une bonne préhension et un repérage rapide dans un environnement de travail.
- Ressort d’ouverture qui facilite les séries de coupes répétées.
- Finition brunie mate réduisant les reflets et protégeant contre la corrosion.
- Garantie à vie avec remplacement en cas de défaut.
Applications
Les pinces coupantes diagonales Facom sont destinées aux ateliers de maintenance, aux chantiers d’électricité et aux lignes de production industrielle. Elles conviennent à la coupe de fils, câbles, composants électroniques ou matériaux tendres. Leur conception robuste et leur variété de formes permettent une utilisation dans des environnements variés tels que l’équipement électrique, la réparation mécanique, la fabrication de dispositifs électroniques ou le montage d’appareillages.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Poids | 60 g |
| Longueur des becs | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La pince coupante électromécanicien Facom 425 est annoncée à 110 mm de longueur, avec une coupe à ras et des becs allongés de 13 mm.
La pince coupante électromécanicien Facom 425 est annoncée conforme aux normes ASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654 et NF ISO 9654.
La pince coupante électromécanicien Facom 425 est donnée pour 0,06 kg. Elle reçoit une finition brunie mate, des poignées rouges et un ressort de retour.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
62,69 € HT
/ unité
75,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h