Pince multiprise Facom 181A.25CPEPB, Capacité d'ouverture: 28 mm | Nombre de positions: 12

181A - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :181A.25CPEPB
Rubix :0139-5204678
EAN :3148519165616
PINCE MULTIPRISE ENTREPAS.250MM 181A.25CPEPB (PROMO 10/20)

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture28 mm
Nombre de positions12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE ENTREPAS.250MM 181A.25CPEPB (PROMO 10/20)


La pince multiprise entrepassée à verrouillage FACOM 181A est destinée aux opérations de serrage sur métal. Elle dispose d’un bouton de réglage rapide avec verrouillage de sécurité et de poignées bi-matière ergonomiques facilitant la manipulation.

Caractéristiques :
La pince multiprise entrepassée FACOM 181A dispose d'un bouton de réglage rapide qui facilite l’ajustement à différents diamètres de pièces. Son mécanisme à crémaillère à 12 positions assure une adaptation précise et une stabilité du serrage lors des interventions. Les branches rapprochées renforcent la puissance de serrage. La tête affinée, dotée d’une denture autoserrante, permet d’accéder facilement aux zones confinées. Les dents trempées présentent une dureté de 62 HRC, garantissant une résistance à l’usure. La pince présente une haute résistance à la torsion et à la flexion.

Spécifications :
• Type : pince multiprise entrepassée à verrouillage
• Mécanisme : crémaillère à 12 positions
• Dureté des dents : 62 HRC
• Matériau de la tête : acier au chrome vanadium
• Finition : chrome mat
• Type de poignée : bi-matière
• Matériaux d’usage : métal

Normes :
Conforme à la norme ISO 8976, qui spécifie les principales dimensions des pinces multiprises et les valeurs d’essai destinées à vérifier leur aptitude fonctionnelle conformément à l’ISO 5744.

Points forts

• Réglage rapide et sûr grâce au bouton à verrouillage intégré
• Réduction de la fatigue grâce aux poignées bi-matière
• Durabilité accrue par la trempe des dents à 62 HRC
• Serrage puissant et contrôlé rendu possible par la géométrie entrepassée

Applications

La pince multiprise est adaptée aux opérations de maintenance, de montage et de réparation sur des équipements métalliques. Elle s’emploie dans les ateliers de production, les chantiers industriels et les interventions de maintenance en usine. Sa capacité à s’ajuster rapidement en fait un outil polyvalent pour les techniciens, les mécaniciens et les opérateurs de maintenance. La pince peut être utilisée aussi bien sur des tubes, raccords, écrous ou pièces de structure, que pour des ajustements rapides lors d’assemblages temporaires.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture28 mm
Nombre de positions12
Typepinces multiprises mécanicien
Poids360 g
Type de brancheschrome, bi-material ergonomic grips
27,32 HT
/ unité
32,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h